詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735C-70

品名 : 70mm ポケットレベル(マグネット付)

仕様

サイズ(mm) 70×45×20 重量(g) 36
材質 プラスチック 精度 1.0mm/m
マグネット付
水平、垂直の測定が可能
タイルの位置合わせに非常に適しています。
コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。
耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル
コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/11/05 19:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0730ページ 1157ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top