品番 : EA735EM-30
品名 : 300mm デジタルレベル(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
傾いた状態をゼロと設定し、測定したい傾きまでの角度を測定できます。(アラームでの感知付)
仕様
傾斜測定精度 | 0°、90°:±0.05°、1°~89°:±0.2° | レベル精度 | 0.5mm/m |
---|---|---|---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | ||
傾いた状態をゼロと設定し、測定したい傾きまでの角度を測定できます。(アラーム検知付) | |||
マグネット付 | |||
全長 | 300mm | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 00:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|