品番 : EA735M-35
品名 : 140mm(0.01mm/m) 精密レベル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
V溝ベース
仕様
ハウジングは鋳鋼製 | |||
木箱入 | |||
感度 | 0.01mm/m | 全長×幅(mm) | 140×40 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 22:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|