品番 : EA735MH-2
品名 : 150mm(0.020mm/m) デジタル精密レベル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
測定範囲 | 0°~±2.000° | 最小目盛 | 0.001° |
---|---|---|---|
電源 | 単3電池×2本(付属) | 接続性 | Bluetooth(15mまで) |
2軸同時測定 | |||
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 | |||
MEMSセンサー搭載 | |||
複数のデバイスと同期可能 | |||
ソフトケース付 | |||
感度 | 0.020mm/m | サイズ | 150×50×38mm |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 11:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0757ページ |
拡大
※画像は、EA735MH-1です。