品番 : EA736AB
品名 : 定規・分度器セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 西敬 | 型番 | PT-5+PP-10 |
---|---|---|---|
サイズ | 145mm(三角定規)、100mm(分度器) | 材質 | 塩化ビニール |
重量 | 30g(1セット) |
追加説明 |
●JPR性能検査合格品 ●軟質PVCシース仕様 〈分度器〉 ●規格…100mm半円×1.0mm厚 ●目盛寸法…180° 〈三角定規〉 ●規格…145mm×1.0mm厚 ●目盛寸法…12cm |
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 12:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)