品番 : EA736MA-32
品名 : 140x60x0.6mm 数字定規
仕様
| サイズ | 140×60×0.6mm | 字高 | 5・4・3.5・3・2.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブチレート | 入数 | 1枚 |
| 目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用。 | |||
| 反射光が目に入りにくい片面つや消し加工。 | |||
| 品質が高精度で均一な完全自動化機械で文字や記号をカット。 | |||
| 一般事務から専門家用まで幅広いニーズに応える豊富な品種のテンプレート。 | |||
| ブチレートとは、柔軟で割れにくく、透明度も高い材質です。 万一焼却しても有毒ガスを発生しません。 |
|||
| 補助線入りテンプレートについて アンダーラインやスペーシングラインなどの補助線が入れてあります。 この補助線を利用すれば、文字と文字の間隔を一定に保持したり文字の曲がりを防ぐこともできます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
