品番 : EA736MA-41A
品名 : 電気記号定規
仕様
| サイズ | 200×120×0.8mm | 材質 | ブチレート |
|---|---|---|---|
| 文字高 | 1~10mm(1mm刻み) | ||
| 目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用。 | |||
| 反射光が目に入りにくい片面つや消し加工。 | |||
| 品質が高精度で均一な完全自動化機械で文字や記号をカット。 | |||
| 一般事務から専門家用まで幅広いニーズに応える豊富な品種のテンプレート。 | |||
| ブチレートとは、柔軟で割れにくく、透明度も高い材質です。 万一焼却しても有毒ガスを発生しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/17 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
