詳細表示

このページのURL:

品番 : EA736MA-42A

品名 : 電気記号定規

仕様

サイズ 200×120×0.8mm 材質 ブチレート
文字高 1~10mm(1mm刻み) 重量 29g
一般事務から専門家用まで幅広いニーズに応える豊富な品種のテンプレート。
目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用。
反射光が目に入りにくい片面つや消し加工。
品質が高精度で均一な完全自動化機械で文字や記号をカット。
ブチレートとは、柔軟で割れにくく、透明度も高い材質です。
万一焼却しても有毒ガスを発生しません。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/23 21:21現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1790ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top