詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739CB-85

品名 : 57x50x13mm コンパス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75662
表示径 φ37mm サイズ 57×50×13mm
重量 20g 材質 本体:木(けやき)
度数盤を覆う表面:アセチ樹脂
オイル:石油精製油
オイル式
10気圧防水で水にも浮きます。
ストラップ(1m)付
度数盤和文字
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 22:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2518ページ

代替品

EA739CB-84
  • 品番

    EA739CB-84

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top