詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739CD-8

品名 : マップメジャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

表示径 φ44mm 8つのスケール
 赤:(1:20,000、1:40,000、1:80,000、1:100,000)、
 黄:(1:25,000、1:50,000、1:75,000、1:200,000)
サイズ 48(W)×118(D)×12(H)mm 重量 19g
材質 本体:プラスチック
針のゼロリセットが素早くできます。
測定ホイールが金属製なので丈夫。
追加説明
カタログ価格

3,470 (税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/06 17:28現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top