品番 : EA742CA-6A
品名 : デジタル温度・湿度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | PC-5410TRH |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0.0~50.0℃ 湿度:20.0~95.0%RH |
分解能 | 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH |
| 測定精度 | 温度:±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(その他の範囲)、 湿度:±5%RH(20~30℃、40~80%RH)、±8%RH(その他の範囲) |
機能 | 温度湿度最高・最低値表示、温度湿度警報設定(ブザー、LED表示)、ブザーのボリューム調整 |
| 警報設定範囲 | 温度:0.0~50.0℃(0.1℃単位)、湿度:20.0~95.0%RH(0.1%RH単位) | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
| サイズ | 230(W)×27(D)×164(H)mm | 重量 | 510g(電池含む) |
| サンプリング | 約30秒 | センサ | 温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗変化型温度センサ |
| 音量 | 大:約80dB、小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 |
使用環境 | 0~50℃、95%RH以下(結露なきこと) |
| 電池寿命 | 約2年(アルカリ電池使用、1日1回警報ありの場合) | 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
| 見やすい大型液晶表示(文字高:35mm) | |||
| 温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。 | |||
| 壁掛・スタンド置兼用 | |||
| 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 | |||
| ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 | |||
| 各種施設、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/30 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
