品番 : EA742EA-3
品名 : デジタル温度・湿度計
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05600610(testo610) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-10~50℃(精度:±0.5℃) 湿度:5~95%RH(精度:±2.5%) |
分解能 | 0.1℃/0.1%RH |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 46×25×119mm |
| 重量 | 90g(電池、保護キャップ含む) | 防水機能 | IP20 |
| センサ | 温度:NTCサーミスタ 湿度:静電容量式センサ |
計測項目 | 温度:℃ 湿度:%(相対湿度)、WB℃(湿球温度)、td℃(露点) |
| 電池寿命 | 約200時間 | 機能 | 最大/最小値表示、ホールド |
| 計測間隔 | 1秒 | 動作温度 | -10~+50℃ |
| 保管温度 | -40~+70℃ | 適合規格 | EC指令:2014/30/EU |
| 付属品 | 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 | ||
| 小型でも、長期安定性に優れた湿度センサを使った精度のよい湿度計です。 | |||
| ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。 | |||
| バックライト付ディスプレイ | |||
| ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0797ページ | ||||
