品番 : EA742GC-7
品名 : 温度・湿度・気圧データロガー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05721765(testo176H1) |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-20~+70℃ 湿度:0~100%RH |
チャネル数 | 4ch(外付温湿×2) |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
精度 | 温度:±0.2℃ 湿度:±2% |
記録容量 | 200万データ | 電源 | 5903リチウム電池×1個(付属) |
サイズ | 63(W)×33(D)×103(H)mm | 重量 | 220g |
防水機能 | IP65 | 計測間隔 | 1秒~24時間 |
インターフェイス | USB(PCと接続)、SDカード(データ収集用) | 電池寿命 | 8年(計測間隔:15分、+25℃の環境で) |
付属品 | 壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書 | ||
温度・湿度・露点演算・絶対湿度測定が可能 | |||
柔軟な構成を可能にするセンサ外付けタイプのデータロガー | |||
最大で2本の温度または温度/湿度プローブ(別売)を接続して、個別の要件に合わせて室内や恒温恒湿槽に設置できます。 | |||
温湿度データロガーは、クリーンルーム、恒温恒湿槽、インキュベータ、空調設備など、研究開発や製薬分野での厳密な温度・湿度モニタリングに適しています。 | |||
温湿度プローブはケーブルタイプなので、狭い場所にも設置しやすく、温度と湿度を最大2つずつ同時に記録可能 | |||
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) | |||
簡単にバッテリー交換可能 | |||
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ | |||
限界値逸脱の表示 | |||
※mini-B USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
84,000 円(税抜)/ 92,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA742GC-8 : [EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) |
オプション | EA701AM-3 : -50/+150゚C 食品用センサー(ステンレス製) |