品番 : EA742JG-10
品名 : データーロガインテリジェントウォーターチェッカーセット
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | IWC-6SD※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ●本体+ソフトケース(EA742JG)×1セット ●pH電極センサー(EA742JG-11A)×1本 ●温度センサー(EA742JG-15)×1本 |
測定項目 | ●pH ●ORP ●導電率 ●TDS ●温度 ●塩分 ●溶存酸素 ●空気中酸素 |
| 測定範囲 | ●pH:0~14pH ●ORP:-1999~+1999mV ●導電率: 0~200.0μS/㎝ 0.2~2.000mS/㎝ 2~20.00mS/㎝ 20~200.0mS/㎝ ●TDS: 0~132ppm 132~1,320ppm 1,320~13,200ppm 13,200~132,000ppm ●温度:0~65℃ ●塩分:0~12.00%(0~60℃) ●溶存酸素:0~20.0mg/L ●空気中酸素:0~100% |
分解能 | ●pH:0.01pH ●ORP:1mV ●(導電率) 0~200.0μS/㎝:0.1μS/㎝ 0.2~2.000mS/㎝:0.001mS/㎝ 2~20.00mS/㎝:0.01mS/㎝ 20~200.0mS/㎝:0.1mS/㎝ ●(TDS) 0~132ppm:0.1ppm 132~1,320ppm:1ppm 1,320~13,200ppm:10ppm 13,200~132,000ppm:100ppm ●温度:0.1℃ ●塩分:0.01% ●溶存酸素:0.1mg/L ●空気中酸素:0.1%O2 |
| 精度 | ●pH:±(0.02pH+2dgt) ●ORP:±(0.5%+2dgt) ●導電率:±(2%FS+1dgt)または100mS未満 ●TDS:±(2% FS +1dgt)または66,000ppm ●温度:±0.8℃ ●塩分:±0.5%FS ●溶存酸素:±0.4mg/L ●空気中酸素:±0.7%O2 |
表示 | 4.5桁 液晶表示 |
| サンプリング | 1回/秒 | 機能 | ●データホールド ●MAX/MINメモリ機能 ●グリーンバックライト ●オートパワーオフ(10分 解除可) ●SDカードデータ記録 ●データロガー |
| 使用温湿度 | 0~50℃、85%RH以下(結露なきこと) | 保存温湿度 | -10~60℃、85%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください) |
| 電源 | 単3電池×6本(付属)、またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | ●通常測定時:約145時間 ●データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用) |
| サイズ | ●本体:68(W)×45(D)×177(H)㎜ ●pHセンサー:φ12×160㎜×1m ●温度センサー:φ4㎜×101㎜(先端)×1.1m |
重量 | 本体:489g(電池含む) |
| 付属品 | ●ソフトケース ●取扱説明書(保証書付) |
||
| 測定項目に合わせたセンサーを接続することで、測定/SDカードへのデータ記録が可能です。 ・付属センサー:EA742JG-11A(PH)、EA742JG-15(温度) ・別売センサー:EA742JG-12(ORP)、EA742JG-13(導電率塩分)、EA742JG-14(溶存酸素) |
|||
| RS232出力端子付 | |||
| SDカード(別売)を装着して、測定結果を記録することが可能です。 | |||
| 記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるCSV形式で、様々な用途に活用できます。 | |||
| データは自動記録と手動記録から選択可能。 自動記録のサンプリング設定時間は1~3600秒の間で11段階より選択できます。 |
|||
| 収納ケース付き | |||
| ※SDカードは別売です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,100 円(税抜)/ 82,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0765ページ | ||||
代替品
![]() |
|

