詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-38

品名 : デジタル熱中症指数計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5690
測定項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 測定範囲 温度:0~50.0℃、湿度:20~90%RH
分解能 熱中症指数:1℃、温度:0.1℃、湿度:1%RH 測定精度 温度:±1℃(10.0~39.9℃)
±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃)
湿度:±5%RH(30~69%RH)
±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
電源 CR2032×1個 (付属) サイズ 62(W)×40(D)×12.5(H)mm
重量 26g(電池含む) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、熱中症予防指針、温度、湿度
WBGT指数アラーム設定範囲 WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、
31℃以上で危険アラーム
付属品 ストラップ、取扱説明書
熱中症の危険レベル表示 注意、警戒、厳重警戒、危険 (液晶バー表示) 表示範囲 熱中症指数:0~50℃
温度:0~60℃
湿度:10~99%RH
センサ 温度:サーミスタ
湿度:高分子抵抗
サンプリング 20秒毎
熱中症指数上限アラーム 厳重警戒(28℃~30℃)、
危険(31℃以上)
ブザー音量 約65dB(10cm離れて)
電池寿命 約1年(周囲温度25℃、アラーム動作なしの場合) 動作環境 0℃~50℃、10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと)
保存環境 -10℃~55℃、0%RH~95%RH(ただし、結露しないこと) 材質 本体・ボタン・スタンド・電池ふた:ABS
屋内用(※屋外で使用する場合は、黒球付き熱中症指数計:EA742MK-3Aをご使用ください。)
公共施設などに
熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします
ストラップ付
電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム
熱中症指数(WBGT)を数値で表示
熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示(注意、警戒、厳重警戒、危険 の4つのレベル表示)
最高値、最低値を自動メモリー
ブザー音のオン/オフ機能付き
熱中症指数(WBGT)とはISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。
熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 16:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0821ページ

代替品

EA742MK-38A
  • 品番

    EA742MK-38A

  • コメント

    ブザーオフ設定可能、ブザーボタン追加

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top