詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-45

品名 : デジタル熱中症指数計(黒球型)

熱中症の危険度をアラームと表示でお知らせします。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 KO392
測定項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)、黒球温度(表示なし) 測定範囲 WBGT指数:0.0~50.0℃、
温度:ー9.9℃~60.0℃、
相対湿度:0.1%RH~99.9%RH
分解能 熱中症指数:0.1℃、
温度:0.1℃、
相対湿度:0.1%RH
測定精度 熱中症指数
15.0~40.0℃:±2℃、それ以外:±3℃
温度
20.0~50.0℃:±0.6℃、それ以外:±1℃
相対湿度
30.0~90.0%:±5.0%RH、それ以外:±10%
電源 CR2032コイン形リチウム電池×1個(DC3V) サイズ 60(W)×33(D)×112(H)mm
黑球:φ30mm
重量 約79g(電池含む) 電池寿命 約8カ月(1日4時間使用時)
警告アラーム 音量3段階 大/中/小 保管環境 温度:-10.0~60.0℃
湿度:0.0~100.0%(結露なきこと)
風速:0.3~3m/s
使用環境 温度:5.0~60.0℃
湿度:20.0~80.0%(結露なきこと)
付属品 カラビナ、バンド(長短各1本)
日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化します。
屋内外を問わず熱中症のリスクの把握ができ、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。
設置方法も選べ、様々な現場に柔軟に対応できます。
クラス2
IS B 7922:2023に準拠
追加説明
カタログ価格

7,500 (税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 05:37現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top