品番 : EA743AK-100
品名 : マルチ環境計測器セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05604351 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 風速:0~+20m/s、 温度:-20~+70℃、 湿度:0~+100%RH |
精度±1digit | 風速:±(0.03m/s+計測値の4%)、 温度:±0.3℃、 湿度:±2%RH(2~98%) |
分解能 | 風速:0.01m/s、 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH |
||
風速/温度/湿度同時計測、定時印刷機能付 | |||
電池 | 単3電池×3本(付属) | サイズ | 225×74×46mm |
伸縮ハンドル(max745mm)付 | |||
重量 | 450g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
158,000 円(税抜)/ 173,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 20:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA743AM-1 : -20/+70゚C 熱線式風速・風温センサー |
オプション | EA743AM-3 : -20/+70゚C マルチプローブ |