詳細表示

このページのURL:

品番 : EA743CB-1

品名 : アネモメーター(一般風速用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

精度 ±(5%+0.1m/s) 電源 ニッケル水素充電池とACアダプターによる交直両用
サイズ 80(W)×34(D)×145(H)mm 重量 300g
ソフトケース付
クリーンルームやハウス園芸などの空調管理に
風速 0.1~20.0m/s 仕様 一般風速用
追加説明 ●風速…0.1~20.0m/s(1レンジ) 
●精度…±(5%+0.1m/s)
●表示…ディスプレイは大型の明るいLED表示
●電源…ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間)
●アナログ出力…各種記録計用出力ケーブル(オプション)
●標準センサー(ケーブル1.5m)
 風速:8φx150mm
●本体寸法…80(W)×145(H)×34(D)mm
●本体重量…300g   
●片手操作で高風速(20m/s)まで測定、単機能でお求めやすい価格。
●同時アナログ出力も可能で空調以外でも幅広い用途。
●従来品よりも軽量・コンパクトになり、使い勝手も良好です。

カタログ価格

68,000 (税抜)/ 74,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 06:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA743CB-3A
  • 品番

    EA743CB-3A

  • コメント

    仕様・価格をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top