品番 : EA750FY-11
品名 : φ3.9mmx2.0m ハンディースコープ(防水/ワイヤレスモニター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 74185 |
---|---|---|---|
カメラヘッド径 | φ3.9mm | ケーブル径 | φ3mm |
ケーブル長 | 2m | モニターサイズ | 3.5インチ |
解像度 | 320×240ピクセル | 光源 | 高輝度白色LED(無段階で光量調節可能) |
電源 | 本体:単3電池×4本(別売) モニター:DC充電式 |
サイズ | 200×105×215mm(モニター装着時、ケーブルを除く) |
重量 | 本体:229g モニター:243g カメラケース:78g |
記録媒体 | MicroSDカード:32GBまで対応(別売) |
撮影機能 | 静止画、動画 | 材質 | 本体、モニター:ABS樹脂、エラストマー樹脂 カメラケーブル:鉄、ガラス |
ケーブル方式 | インターロック型 | 防塵・防水性能 | カメラヘッド・ケーブル:IP67 本体:防塵・防水なし |
レンズ焦点距離 | 10~40mm | レンズ視野角 | 70° |
ワイヤレス通信機能 | 通信電波周波数:2468MHz 帯域巾:18MHz 通信距離最大10m(見通し距離) |
ズーム機能 | 等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍 |
映像出力方式 | NTSC方式 | 使用環境温度範囲 | 0~40℃ |
仕様環境湿度範囲 | 15~85%(結露のないこと) | 付属品 | AVケーブル、USBケーブル、ACアダプター |
ワイヤレスで映像をモニターに送り、手元で見ることができます。 | |||
MicroSDカード(別売)に動画・静止画を保存し、 パソコンなどに移すことができます。 |
|||
等倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍の5段階で 拡大できるズーム機能付です。 |
|||
カメラヘッドがφ3.9mmなので狭い場所も確認できます。 | |||
ケーブルは自在に曲げることができます。 | |||
手元のスイッチで照度を無段階に調整できる 高輝度LEDライトを搭載しています。 |
|||
※日本国内の電波法(技術基準適合規格)に基づいた製品です。 日本国外での使用はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA750FY-1 φ5.8mmx1.0m ハンディースコープ(防水/ワイヤレスモニター) |
EA750FY-11 φ3.9mmx2.0m ハンディースコープ(防水/ワイヤレスモニター |