詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750TD-450

品名 : φ4.5x450mm ミラーチューブ(120゚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
プローブは防水仕様

仕様

有効長 450mm プローブ径 4.5mm
視野方向120°
エンドスコープ用
EA750T-310、旧EA750T-450用
電源の旧EA750TE-5が廃番の為、お持ちで無い方はご使用できません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,370 (税抜)/ 4,807 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 23:16現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top