品番 : EA755CA-11
品名 : [マイクロスコープ用]マルチアングルブーム付スタンド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
EA755CA-1A、-2A用 | |||
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ブレを防止。鮮明な画像で観察や撮影できます。 | |||
高さを変えることにより対象物との距離を自在に調節、拡大率を自由に選べます。 | |||
ダイヤルにより高さとピントの微調整も可能。 | |||
横支柱や自由雲台の動きにより対象物との距離や角度を自在に調節できます。 | |||
サイズ | ベース:150×220mm、ポール:縦290mm・横250mm | 総重量 | 1100g |
---|---|---|---|
付属品 | ケーブル固定用マジックテープ | ||
マイクロスコープ別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/06 12:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA755CA-2A : x10~x230 マイクロスコープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)