品番 : EA755CA-17
品名 : クランプ式アームスタンド(マイクロスコープ用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンコー(THANKO) | ||
---|---|---|---|
EA755CA-1A、-2A用 | |||
机にクランプで取付け、アームは関節を自由な角度に曲げることができます。 | |||
自由雲台付なので、自由なポジショニングが可能 | |||
最大621~921mmまで縦横方向に伸ばせます。 | |||
クランプ板厚 | 5~43mm | 総重量 | 1500g |
材質 | スチール | ||
マイクロスコープ別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 08:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA755CA-2A : x10~x230 マイクロスコープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)