詳細表示

このページのURL:

品番 : EA755CA-31

品名 : x10~x230 マイクロスコープ(偏光付)

仕様

メーカー サンコー(THANKO) 型番 DINOAM2101
シリーズ Dino-Lite Basic 倍率 約10~230倍
視野 約30万画素 電源 USBバスパワー
光源 LED4個 サイズ φ32×103mm
重量 約98g 露出・補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
センサー 0.3Mpixels、1/4インチ CMOS フレームレート 30fps
付属品 収納袋、ケーブルバンド
センサーの感度などの向上により、暗い被写体も高画質化です。
従来からの自動露出に加え、より高度な自動画質コントロール機能を搭載しています。
ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に
倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに
接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップします。
専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)
Windows Vista/7/8/10、MacOSX 10.5以降適応可能(マイクロタッチは利用できません)
CE、FCC、ROHS適応規格
※本商品は計測機能はありません
追加説明
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/14 23:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0682ページ
ウェブカタログ画像
  • ※付属品

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top