品番 : EA755CA-7
品名 : x10~x230 マイクロスコープ(液晶モニター付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | LED8個 | 電源 | 内蔵バッテリー (付属USBケーブル、ACアダプタで充電) |
---|---|---|---|
サイズ | カメラ部:φ32×103mm レコーダー:100×35×82mm |
センサー | 0.3Mpixles、 1/4”COMS |
重量 | スコープ:80g レコーダー:145g |
付属品 | ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB |
バッテリー内蔵で持ち運びに優れています。 | |||
倍率 | 10~230倍 | ||
液晶モニター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
84,500 円(税抜)/ 92,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 23:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)