詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756B-17

品名 : x5/x10/x15 ポケットルーペ

仕様

倍率 ・1枚時:5倍
・2枚重ね時:10倍
・3枚重ね時:15倍
レンズ径 約30mm
サイズ 収納時:60×40×27mm 重量 40g
プラスチックレンズ
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/09/16 04:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0687ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top