品番 : EA756B-43A
品名 : x10/35mm ポケットルーペ(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1710-910S |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | レンズ径 | φ35mm |
| サイズ | 52×53×23mm | 目とレンズの適正距離 | 4cm |
| 樹脂レンズ | |||
| 非球面レンズ | |||
| 重量 | 32g | 付属品 | ストラップ |
| 倍率 | 10倍 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756B-44 x7.0/35mm ポケットルーペ(白) |
| EA756B-45 x4.0/35mm ポケットルーペ(白) |

