品番 : EA756H-2A
品名 : x1.2/x1.8/x2.5/x3.5 ヘッドルーペ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KHD-50N SV |
---|---|---|---|
倍率 | 1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍 (組み合わせて、倍率の変更可能) |
||
アクリル樹脂レンズ(102×49(H)mm)4枚入 | |||
重量 | 185g(電池含) | 光源 | LED球 |
電源 | 単4電池2本(付属) | ||
ルーペ角度調整可能 | |||
LEDライト付ですので暗い場所でのご使用にも適します。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/09/21 10:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0709ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ) |