品番 : EA756MA-24A
品名 : x2/x4=117mm LEDライト付ルーペ
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75751 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 2倍/4倍 | サイズ(mm) | レンズ径:φ110 全長:240 |
| 重量 | 118g(電池含む) | 材質 | 本体:ABS樹脂 レンズ:アクリル樹脂 |
| 光源 | LED球 | 電源 | 単4電池2本(付属) |
| 用途 | 新聞や辞書などの細かい文字を見る時に。 | ||
| 細かい物を拡大して見やすくします。 | |||
| 明るく見やすいLEDライト付 | |||
| 手にフィットして持ちやすいグリップを採用しました。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
