詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756ZB-31

品名 : x6.5-90 実体顕微鏡(ズーム式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 XTS-SP2
総合倍率 6.5~45倍
13~90倍
接眼レンズ WF10×(視野数20㎜)
WF20×(視野数10㎜)
ベース 245×170×40㎜ 本体幅 170㎜
本体高さ 350㎜ 対物レンズ 0.65~4.5×(ズーム比1:7)
焦点調整 鏡体上下動式 作動距離 95㎜
眼幅調整範囲 55~75㎜ 接眼部傾斜角 45°
視度調整範囲 ±5ディオプター 照明装置 L-21D(別売)、L-48D(別売)
スタンド ポールスタンド方式(ポール径φ25) 重量 5.4kg
材質 本体:アルミ
ベース:アルミ
用途 半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
付属品 リング照明用アタッチメント
照明取付部(㎜):φ54
観察に便利なズームタイプ
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
追加説明
カタログ価格

103,100 (税抜)/ 113,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 18:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA756ZB-32
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top