詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-54B

品名 : x 8/42mm 双眼鏡

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 ACTION 8x42
倍率 8倍 対物レンズ径 42mm
実視界 8° 見掛視界 58.4°(64°)
※ISO14132-1:2015に基づいた新表記数値。( )内は従来表記数値。
1000m先の視界 140m 明るさ 28.1
アイレリーフ 17.3mm 最短合焦距離 5.0m
眼幅調整範囲 56~72mm ひとみ径 5.3mm
サイズ 149×193mm 重量 790g
付属品 接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ストラップ
多層膜コーティングを施したレンズと大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現
ボディーには、優れた操作性と安定したホールド感をもたらすエルゴノミックデザインを採用
アクティブなシーンでも安心な、手に馴染みやすく衝撃にも強いラバーコートボディー
本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式
防水性能はありません。
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 接眼キャップ
  • 対物キャップ
  • ケース
  • ストラップ
  • 多層膜コーティングを施したレンズにより、明るく鮮明な視界を実現

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top