品番 : EA757EB-43
品名 : 6.0倍 暗視スコープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
倍率 | 6倍 | 対物レンズ径 | 50mm |
---|---|---|---|
サイズ | 62×105×208mm | 重量 | 765g |
電源 | 単3電池×4本(別売) | デジタルズーム | 1.1~3.0倍 |
視野角 | 実視界:3.9° 見掛け視界:23.4° |
視界幅 | 約6.8m(100m先) |
造影距離 | 約300m | 暗視造影 | 解像度 第二世代相当 |
防水性能 | IPX4 | 記録媒体 | microSDカード(32GB以下) |
目安撮影可能数 | 静止画:約6500枚 動画:約30分 (2GBカード使用時) |
長距離造影 | Z:152m、Z4R:229m、Z6R:305m、 240R:152m、450R:229m |
動作気温 | -10~45℃ | 付属品 | 映像出力ケーブル、USB ケーブル、専用ケース、ストラップ、取扱説明書(日本語版)、保証書(日本語版)、純正品検査証(日本語版) |
イルミネーター有(赤外線照射機能付) | |||
ビデオ出力端子付 | |||
三脚取付ねじ穴付 | |||
静止画(JPG:640×480)/動画(AVI:640×480)を撮影・保存 | |||
ワンボタン、シンプル操作で静止画、動画を撮影、保存できる次世代型暗視スコープ。 | |||
周囲に気付かれることなく、暗闇を確認出来るため、防犯・監視から動物の生態観察・鳥獣害対策まで夜間監視、証拠取得までフレキシブル活用。 | |||
付属のUSBケーブル、映像出力ケーブルでPCやモニターとの連動性群 | |||
日中はカラー造影での撮影が可能 ※夜間使用時はモノクロ造影のみ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,000 円(税抜)/ 83,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 12:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |