詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757X-7B

品名 : 10倍 単眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラック 倍率 10倍
サイズ 40×73×35mm 重量 70g
対物レンズ径 20mm 最短合焦距離 5m
実視界 5.5° 明るさ 4
<レッドマルチコーティングレンズ仕様>
紫外線、赤外線遮断のレッドマルチコーティングレンズを採用。
逆光の時でも偏光効果により、見る物を鮮明に捉えます。
付属品 ケース、レンズ拭き
追加説明 ●倍率…10倍
●重量…70g
●付属品…ソフトケース
●倍率10倍、対物有効径20mm
●紫外線、赤外線遮断のレッドマルチコーティングレンズを採用。
●逆光の時でも偏光効果により、見る物を鮮明に捉えます。

カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/20 22:28現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top