詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757ZA-62

品名 : 1-1,750m/X4 レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定精度 0.5~1m レーザークラス 1(アイセーフ)
防水防塵性IP54
電源 CR123A×1個(付属) サイズ 50(W)×115(D)×100(H)mm
重量 220g 付属品 専用ケース、ストラップ
測定モード 直線距離(傾斜距離)、
水平距離、
垂直距離、
傾斜角度、
目標物の高さ
用途 建設・電設業全般にわたる多様な距離測定、通信設備業、建築設計士、土木設計士、不動産鑑定、森林業、地学、鉄道
多機能なレーザー測定機を携帯できます。
測定範囲 0~1750m 倍率 4倍
対物レンズ径 20mm
多機能計測
追加説明
カタログ価格

112,000 (税抜)/ 123,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 17:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA757ZA-71
  • 品番

    EA757ZA-71

  • コメント

    変更点:測定範囲、倍率、レンズ径

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top