品番 : EA757ZA-63B
品名 : 5-1,189m レーザー距離計(6倍)
仕様
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
測定範囲 | 5~1189m | 倍率(倍) | 6 |
---|---|---|---|
対物レンズ径 | 20mm | 測定精度 | ±1メートル(181~1189m) |
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) | 電源 | CR2乾電池×1本(付属) |
サイズ | 37(W)×108(D)×70(H)mm | 重量 | 169g |
最大表示可能距離 | 1300m | ボディ設計 | 単眼縦型 |
測定プロセッサー | デジタルマイクロプロセッサー | ひとみ径 | 4mm |
防水性能 | IPX4(生活防水) | 測定モード | スキャン、角度、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC |
付属品 | 専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 | ||
角度(±70)、水平距離(5~900m表示可能) | |||
傷・水・汚れからレンズを保護するEXOバリアプロテクション |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0736ページ |