品番 : EA758-42
品名 : [USB/ソーラー充電] 作業灯/LED(防塵防水)
コンパクトで持ち運びに便利!USB&ソーラー発電式LEDライト
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | DOP-KJ02 |
|---|---|---|---|
| 電源 | ニッケル水素充電池(3.6V 2000mAh) ※充電池の交換はできません |
連続点灯(時間) | HI:約3.5時間 LOW:約10時間 |
| 光源 | 白色COB LED×1灯 | 明るさ | HI:800lm(照度:300lx) LOW:350lm(照度:140lx) ※照度は距離1m・満充電時 |
| 充電時間 | 7時間 | USB出力 | DC5V/1A(最大) |
| USB入力 | DC5V/1A(最大) | 保護等級 | IP65(耐塵形/防噴流形) |
| サイズ | 100(W)×25(D)×161(H)mm | 重量 | 305g(内蔵充電池含む) |
| 付属品 | microUSBケーブル(1.2m) | ||
| パソコンから充電できて、スマホに充電できる | |||
| 作業やアウトドアに最適。 | |||
| 大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65) | |||
| ソーラー充電:ソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体を置いて充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/06 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
代替品
![]() |
|

