品番 : EA758C-108A
品名 : [充電式] ライト/LED(USBコード・ACアダプター付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大600ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整
仕様
光源 | 正面:SMD1灯、ヘッド先端部:SMD5灯 | 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) |
---|---|---|---|
明るさ | 【正面】 強:600ルーメン 弱:350ルーメン 【ヘッド先端部】 35ルーメン |
連続点灯時間 | 【正面】 強:4時間 弱:8時間 【ヘッド先端部】 60時間 |
サイズ | 45(W)×62(D)×320(H)mm | 重量 | 330g |
使用電池 | リチウムイオン電池(ACアダプター付) | 充電時間 | 4時間 |
付属品 | USBコード・ACアダプター | ||
ヘッド部360°回転×13段階角度調整可能!最大600ルーメンの2段階調光充電式LED作業灯 | |||
ヘッド先端部にもライト付 | |||
ヘッド角度調整可能 | |||
コンパクトに折りたためます | |||
収納式フック、背面マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |