品番 : EA758C-11
品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/12/09 バッグサイズと記載がありますが付属していません。(No.53,54 1205)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DEL |
---|---|---|---|
HiKOKI:型番 | UB18DEL | 光源 | 白色LED(2.1W) |
バッテリー | 14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池3.0Ah・4.0Ah(別売) | 照度 | 2,450lx(14.4V/18V)・(1m前方) |
照射パターン | 点灯 | 電池寿命 | 約24時間(18V)、約16.5時間(14.4V) |
サイズ | 85×274(H)mm(蓄電池除く) | 重量 | 350g(蓄電池除く) |
ストラップ付 | |||
バッテリー、充電器(EA813H-10A)別売 | |||
連続点灯時間約24時間 ランプのLED化により、長時間点灯を実現しました。 ※蓄電池(18V・4.0Ah)使用で満充電時の場合。連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。 |
|||
対象物が見やすい白色LED採用 均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。 |
|||
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示ランプ付 電池残量表示ランプ(緑色)消灯で蓄電池の充電・交換時をお知らせ。作業時における突然の消灯を防ぎます。 |
|||
0~110°まで5段階に照射角度の固定が可能 使用用途によってヘッド部の角度が0~110° まで5段階に固定できます。 |
|||
長時間の作業に便利なストラップ付 肩掛け、吊り下げ等の使用で長時間の作業をサポートするストラップ付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 05:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
オプション | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
拡大
ライト本体のみ。バッテリー、充電器は別売です。