品番 : EA758C-148
品名 : [単3x3本] LEDライト(150ルーメン/マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度にも照射可能です
仕様
| 電源 | 単3電池×3本(付属) | ||
|---|---|---|---|
| LEDライト48灯付 | |||
| 本体サイズ | Φ95×100mm | 重量 | 274g(電池含) |
| 照度(暗所1m先) | 150ルーメン | 電池寿命 | 約4時間半 |
| 照射距離 | 約60m | ||
| 土台にマグネット付で金属面のあらゆる場所に取付可能です。 | |||
| ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です。 | |||
| 丈夫なアルミ製ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,630 円(税抜)/ 7,293 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/17 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

