詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-56A

品名 : [単4x3本] LEDライト(10灯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です

仕様

照明装置 正面:LED球10灯
ヘッド:LED球4灯
明るさ 正面LED:200ルーメン
ヘッドLED:35ルーメン
電源 単4電池×3本(付属) 連続点灯時間 正面LED:約8時間
ヘッド部LED:約25時間
サイズ 57(W)×30(D)×220(H)mm フック内径 20mm
重量 247g(電池含む)
底面にマグネットが付いています。
収納式フック付
底面マグネットで固定しての角度調整可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/25 02:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758C-56B
  • 品番

    EA758C-56B

  • コメント

    220ルーメン/COB LEDタイプ/電池別売

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 底面マグネット付
  • 収納式フック付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top