品番 : EA758C-83A
品名 : [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
収納式フックが2個付いており、上から吊るして下側を照らせます
仕様
| 照明装置 | 正面: LED球(3W COB)1灯 ヘッド:LED球(3W SMD)1灯 |
明るさ | 正面LED:500ルーメン ヘッドLED:120ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) | 充電時間 | 約3.5 時間 |
| 連続点灯時間 | 正面LED:約3時間 ヘッドLED:約7時間 |
サイズ | 56(W)×45(D)×254(H)mm |
| 重量 | 318g | 付属品 | ACアダプター |
| ヘッド角度調整可能 | |||
| 収納式フック、背面マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
