品番 : EA758CL-18C
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
本体セット | |||
集散光機能 | |||
光源 | LED球 | 照射パターン | 点灯 |
---|---|---|---|
明るさ | 230ルーメン | 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
電池寿命 | 約5時間 | 充電時間 | 約4時間 |
サイズ | φ35×117mm | 重量 | 136g(電池含) |
材質 | アルミ | ||
充電器、ホルスター、ストラップ付属 | |||
交換用バッテリーはEA758CL-18Fをご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 06:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758CL-18F : 電池/充電用(EA758CL-18C、-54A用) |