品番 : EA758CV-50
品名 : [充電式] ランタン/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 44948 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SUPER SIEGE | 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) |
| 光源 | 白色LED球1個、 赤色LED球4個 |
材質 | 本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング) カバー:ポリカーボネイト樹脂 |
| サイズ | φ90×195mm | 重量 | 867g |
| 防水性能 | IPX7(水深1m) | 耐衝撃性 | 2m |
| 明るさ | (白色LED) 1100ルーメン(強)、 550ルーメン(中)、 125ルーメン(弱) (赤色LED) 2.7ルーメン(強)、 1ルーメン(弱)、 2.7ルーメン(点滅) |
電池寿命 | (白色LED) 5.75時間(強)、 11.5時間(中)、 36.25時間(弱) (赤色LED) 140時間(強)、 348時間(弱)、 320時間(点滅) |
| カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。 | |||
| グレアーガード付属で本体に取り付けるとその箇所の光線を遮ります。 | |||
| 本体を水に落としても沈まず浮き上がります。 | |||
| 底のカバーを外すと小物を入れるスペースがあります。 | |||
| 偶発的な作動を防ぐ凹型電源ボタン | |||
| バッテリー残量表示機能付 | |||
| ★8800mAhの大容量バッテリーで、スマートフォンやタブレットを充電できます。 | |||
| 付属品 | ACアダプター | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

