品番 : EA758E-2A
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
飛散防止レンズを採用した安全モデル
仕様
| 使用電池 | 単3電池×2本(別売) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 150ルーメン | 連続点灯時間 | 12時間 |
| 照射距離 | 約175m | 光源 | LED |
| サイズ | φ61×187mm | 重量 | 127g(本体のみ) |
| 防塵・防水性能 | IP67(水深1m) | 耐衝撃性 | 1m |
| カラー | オレンジ | 防爆記号 | DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。) |
| 飛散防止レンズを採用した安全モデル | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/22 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0169ページ 2042ページ | ||||
