品番 : EA758EA-5
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(赤・白・緑/防爆構造)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
白色・赤色・緑色の3色切替式
仕様
光源 | LED球(白、赤、緑切替式) | 明るさ | 強:75ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命 | 約20時間(強) | 照射パターン | 点灯 |
サイズ | 67×40×40(H)㎜ | 重量 | 240g(電池含) |
ベルト幅 | 25mm | 照射距離 | 125m(強) |
使用電池 | 単3電池×3本(別売) | 防爆構造 | UL規格 |
集散光機能 | |||
滑り止め付ヘッドバンド付属 | |||
●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|