詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758FF-4

品名 : [単3x4本] ヘッドライト/LED広角(防水・防爆構造)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
照射で広範囲を照らせるパノラマ型

仕様

使用電池 単3電池×4本(別売)
●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
光源 LED球24灯(ホワイト20灯/グリーン4灯) 明るさ 50ルーメン
散光
電池寿命 約8~12時間 サイズ 140×25×28mm
重量 315g(電池含む)
ヘッド角度調整可能
UL913規格適合品、防爆構造
(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
Class 1, Division 1 Groups A-D, T6
Class 1, Division 2 Groups A-D, T6
米国防火協会(NFPA)規格適合品(NFPA 1971-2007)
耐熱 260℃(30分間)
水深6m防水仕様
ゴム製ヘッドバンド付
材質 ナイロン66、ポリカーボネイトレンズカバー ケーブル シリコンコート/テフロン被覆ケーブル
ヘッドバンド シリコンバンド(耐熱に優れたナイロンバックル付)
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/05 20:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758WB-31
  • 品番

    EA758WB-31

  • コメント

    単3x4本 215ルーメン FM防爆

メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top