詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758FK-16

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

明るさ 300ルーメン(強)、150ルーメン(中)、30ルーメン(弱) 電池寿命 約6時間(強)、約10時間(中)、約17時間(弱)、約72時間(点滅)
サイズ φ35×112mm 重量 132g(電池含)
材質 アルミニウム 防水性能 IP66
テール部 1.蓄光(暗闇で光ります。)、2.マグネット付、3.電池残量が少なくなると赤く光ります。 使用電池 単4×3本(付属)
SOS点滅機能付
ストラップ付
テールマグネットをH鋼や鉄に付けて使用可能。
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 06:18現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top