詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758HA-33

品名 : 25W 作業灯/LED(耐圧防爆型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

●容器が内部に侵入した爆発性雰囲気の内部爆発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d_ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)
メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LEP-25D
防爆型、耐圧防爆構造 d2G4 適用規格 工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
電源 AC100V 電球 昼白色チップ形LED×1
中心の照度を落とさない防眩拡散シート付
※ケーブル別売。
必ず2.0m㎡×3心、仕上り外径φ16mmの3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルを使用して下さい。
明るさ 2800lm サイズ 146×280×200(H)mm
重量 3.1kg
追加説明
カタログ価格

142,300 (税抜)/ 156,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/30 15:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758HA-38A
  • 品番

    EA758HA-38A

  • コメント

    仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
※ケーブル別売
  • ※ケーブル別売
  • ※ケーブル別売

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top