品番 : EA758JC-6A
品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(防水)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | Φ14x128mm | 重量 | 22g(本体のみ) |
---|---|---|---|
材質 | 航空宇宙用アルミニウム合金 | 使用電池 | 単4×2本(別売) |
電池寿命 | 0.75時間(強)、5.25時間(中)、35時間(弱) | 明るさ | 180ルーメン(強)、45ルーメン(中)、4ルーメン(弱) |
照射距離 | 58m | 輝度 | 860cd |
集光 | |||
防水(IPX8)、水深2m | |||
ブルーライトハザード除外で、光生物学的安全基準を確保(RG0) | |||
医療現場等にも | |||
アルコールに浸して消毒可能 | |||
胸ポケットなどに挟みやすいステンレス製クリップ付き | |||
本体底部のボタン式電源スイッチによって、片手でのオンオフが簡単に行えます。 | |||
電源を入れると常に「LOW」モードで目に優しい明るさの設定になっています。 | |||
1mからの落下にも耐える耐衝撃性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 07:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|