品番 : EA758JH-7A
品名 : [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑・青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | 白色LED球1個 赤色LED球1個 緑色LED球1個 青色LED球1個 |
明るさ | 1000ルーメン(強) 0.1ルーメン(弱) |
---|---|---|---|
電池寿命 | 約1時間15分(強) 約240時間(弱) |
使用電池 | CR123A×2本(別売) |
サイズ | φ40×158mm | 重量 | 173g(本体のみ) |
材質 | エアロスペースグレードアルミ合金 | 照射距離 | 最大450m |
付属品 | ケース、ストラップ、スペアオーリング、 スペアスイッチキャップ、クリップ |
||
UVライト機能搭載 (500m/W、波長365m) |
|||
水深2mの防水性能(IPX-8) | |||
1.5mの耐衝撃性 | |||
無段階調光機能付 | |||
テールスタンド付 | |||
電池残量が少なくなるとライトでお知らせ | |||
赤/青の警告ライトや防犯ツールとしてのストロボモード搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 07:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|