詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758JK-15

品名 : [CR123Ax2本] フラッシュライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

明るさ 430ルーメン(強)、150ルーメン(中)、35ルーメン(弱)、1ルーメン(最小)
SOS点滅機能付
電池寿命 約1時間45分(強)、約6時間30分(中)、約31時間(弱)、約310時間(最小) サイズ φ40×151mm
重量 132g(本体のみ) 材質 アルミ
ホルスター、ストラップ、転がり防止リング付
水深2m防水仕様(IPX8)
使用電池 CR123A×2本(別売)
追加説明
カタログ価格

5,400 (税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 13:47現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top